※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
互省製作所
互省製作所の ボルト
互省製作所の その他ボルト
ショルダーボルト SH(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
注文コード
42733126
品番
M16×90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
90
ねじピッチ
1.75
寸法H(mm)
(最大)11/(最小)10.73
寸法d(mm)
(最大)15.984/(最小)15.941
呼び
16
寸法S(mm)
18
寸法D(mm)
(最大)24/(最小)23.67
表面処理
生地
頭部形状
ショルダーボルト
寸法b(mm)
(最大)8.103/(最小)8.013
寸法m(mm)
(最小)6.6
寸法da(mm)
(最大)18.2
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42733126
M16×90
42797237
M16×90
ショルダーボルト SH(鉄/生地)
互省製作所
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました