※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

蓄冷剤クールプラネットー25℃

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42733505 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

-25℃を24時間キープという奇跡的な持続性。※
冷凍効率が非常に優れているので、生鮮食品や試薬等の保存・運搬に最適。
熱い夏場でも長時間の冷凍輸送や急速冷却が可能です。
ドライアイスの様に二酸化炭素等有害物質を出しません。

寸法(mm)275×115×40 容量(mL)1200
注意
※保証値ではありません。内容物等の予冷・容器の熱貫通率他、使用条件により保冷温度は大きく変動します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42733487
2022-09-07
用途:
クーラーボックスの冷却用

家庭用冷凍庫が-20℃より低くならないので、完全に固まらないです。新品時は、全体的に変色して固まりかけたのですが使ってると変色しなくなります。-60℃冷凍庫が必要ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
42733487
2020-07-16
用途:
亡くなったペットの亡骸保護に
その他業種

蓄冷時間が長くて安心できました。白くてシンプルなところが良いですがその反面、中身が溶けてるかどうかはパッと見では分かりにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする