SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
S Series(SRH3000)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42734816
品番
SRH3000-N01
参考基準価格(税別)
¥28,930
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ボディサイズ
1/4
管接続口径
1/8
ねじの種類
NPT
圧力計
圧力計なし
排気機構
ノンリリーフ