※6-M24-3-SRH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
SRH - クリーンレギュレータ(SRH3010)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42734843
品番
SRH3010-02-R-X233
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計なし
排気機構
ノンリリーフ
管接続口径
(02)Rc1/4
ねじの種類
Rc
ゲージポート方向
(R)R仕様
ボディサイズ
1/4
機構
(0)ノンリリーフ
設定圧力(MPa)
(1)0.05〜0.7
洗浄度
(0)Aグレード
CADデータダウンロード