※6-M24-3-SRH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
SRH - クリーンレギュレータ(SRH3011)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42734886
品番
SRH3011-02-R-X233
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
管接続口径
(02)Rc1/4
設定圧力(MPa)
(1)0.05〜0.7
ボディサイズ
1/4
ねじの種類
Rc
機構
(1)リリーフ
圧力計
圧力計なし
洗浄度
(0)Aグレード
排気機構
リリーフ
ゲージポート方向
(R)R仕様
CADデータダウンロード