※6-M24-3-SRH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
SRH - クリーンレギュレータ(SRH3100)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(02)Rc1/4
注文コード
42734913
品番
SRH3100-02-X233
参考基準価格(税別)
¥24,480
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計なし
排気機構
ノンリリーフ
管接続口径
(02)Rc1/4
ねじの種類
Rc
ボディサイズ
1/4
機構
(0)ノンリリーフ
設定圧力(MPa)
(0)0.02〜0.2
洗浄度
(1)Bグレード
ゲージポート方向
(-)標準
CADデータダウンロード