※6-M24-3-SRH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
SRH - クリーンレギュレータ(SRH4000)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42735035
品番
SRH4000-03-X233
参考基準価格(税別)
¥43,290
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
圧力計
圧力計なし
排気機構
ノンリリーフ
管接続口径
(03)Rc3/8
ねじの種類
Rc
ボディサイズ
3/8
機構
(0)ノンリリーフ
設定圧力(MPa)
(0)0.02〜0.2
洗浄度
(0)Aグレード
ゲージポート方向
(-)標準
CADデータダウンロード