※6-M24-3-SRH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRH - クリーンレギュレータ(SRH4010)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(04)Rc1/2 機構(0)ノンリリーフ 注文コード42735123 品番SRH4010-04-X233
参考基準価格(税別)¥43,290 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は管接続口径・機構など5種類から選べます 他の種類を見る
圧力計圧力計なし 排気機構ノンリリーフ 管接続口径(04)Rc1/2 ねじの種類Rc ボディサイズ3/8 機構(0)ノンリリーフ 設定圧力(MPa)(1)0.05〜0.7 洗浄度(0)Aグレード ゲージポート方向(-)標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする