※6-M24-3-SRH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
SRH - クリーンレギュレータ(SRH4100)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42735202
品番
SRH4100-04-X233
参考基準価格(税別)
¥38,010
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
管接続口径
(04)Rc1/2
設定圧力(MPa)
(0)0.02〜0.2
ボディサイズ
3/8
ねじの種類
Rc
機構
(0)ノンリリーフ
圧力計
圧力計なし
洗浄度
(1)Bグレード
排気機構
ノンリリーフ
ゲージポート方向
(-)標準
CADデータダウンロード