※6-M24-3-SRH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
SRH - クリーンレギュレータ(SRH4110)
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
返品不可
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(03)Rc3/8
機構
(0)ノンリリーフ
注文コード
42735254
品番
SRH4110-03-R-X233
参考基準価格(税別)
¥38,010
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・機構
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計なし
排気機構
ノンリリーフ
管接続口径
(03)Rc3/8
ねじの種類
Rc
ボディサイズ
3/8
機構
(0)ノンリリーフ
設定圧力(MPa)
(1)0.05〜0.7
洗浄度
(1)Bグレード
ゲージポート方向
(R)R仕様
CADデータダウンロード