※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ローヘッドキャップ 小頭(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
42735883
品番
M12×25
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.75
寸法t(mm)
(最小)5
寸法S(mm)
8
種別
全ねじ
材質
鉄
寸法D(Φmm)
16
表面処理
生地
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目