※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ローヘッドキャップ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42736127
品番
M4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
2.3
寸法S(mm)
2.5
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
2.8
寸法dk(Φmm)
7
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42736127
M4×8
42800213
M4×8
ローヘッドキャップ(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂
1パック(10個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました