※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ローヘッドキャップ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
42736242
品番
M5×10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
鉄
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
2.7
寸法S(mm)
3
表面処理
ニッケル
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
3.5
寸法dk(Φmm)
8.5
ねじ山種類
メートル並目