※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ローヘッドキャップ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
注文コード
42736312
品番
M12×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.75
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
8
表面処理
ニッケル
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
7
寸法dk(Φmm)
18
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42736312
M12×25
42800353
M12×25
ローヘッドキャップ(鉄/ニッケル)(パック品)
大阪魂
1パック(2個)
¥
779
税込
¥
857
注文コードが変更になりました