※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ローヘッドキャップ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
42736364
品番
M8×15
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
15
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
3.8
寸法S(mm)
5
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
5
寸法dk(Φmm)
13
ねじ山種類
メートル並目