※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ローヘッドキャップ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
42736373
品番
M8×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
3.8
寸法S(mm)
5
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
5
寸法dk(Φmm)
13
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42736373
M8×40
42800414
M8×40
ローヘッドキャップ(鉄/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂
1パック(2個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました