SS0750-08C4FD1-S S Series(SS0750) SMC 42737232

S Series(SS0750)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダポート管接続口径(C4) o4用ワンタッチ管継手付 注文コード42737232 品番SS0750-08C4FD1-S
参考基準価格(税別)¥31,190 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はシリンダポート管接続口径・接続口径・仕様など442種類から選べます 他の種類を見る
連数8 キット名(FD1) Dサブコネクタ(25P)キット ケーブル1.5m付 ポートサイズ(-) o8用ワンタッチ管継手付 サイレンサ(S) サイレンサ内蔵 シリンダポート管接続口径(C4) o4用ワンタッチ管継手付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする