※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ガス洗浄瓶
ガス洗浄瓶 500ml用中管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42737863
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
豊富なバリエーションの中からお選び下さい。
中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
種別
ガラスフィルター G-4
材質
ほうけい酸ガラス-1
種類
中管のみ(500mL用)
枝管径(Φmm)
10
共通摺合せ寸法(TS)
45/40