※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグ 沈み(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
42737895
品番
PT1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
PT1/2
山数
14
長さ(mm)
12
材質
鉄
寸法t(mm)
6
寸法E(mm)
2
表面処理
ニッケル
寸法b(mm)
0.9
寸法d2(mm)
19.793
寸法K(mm)
1.9
二面幅S(mm)
10
外径d(Φmm)
20.955
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42737895
PT1/2
41666493
PT1/2
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/ニッケル)(小箱)
日産ネジ
1箱(100個)
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました
42737895
PT1/2
42801936
PT1/2
六角穴付テーパねじプラグ 沈み(鉄/ニッケル)(パック品)
日産ネジ
1パック(2個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました