※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42738437
品番
M4×12
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス
長さ(mm)
12
ねじピッチ
0.7
寸法H(mm)
2.6
寸法D(Φmm)
7.5
寸法C(mm)
約2.9
頭部形状
ボタン
寸法b(mm)
2.5
寸法h(mm)
0.4
寸法R(mm)
(最小)0.2
寸法m(mm)
1.8
寸法R1(mm)
2.5
穴の形状
六角穴
寸法da(Φmm)
(最大)4.7
ねじ山種類
メートル並目