※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×12 六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42738464 M5×12 六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42738464

六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 42738464 品番 M5×12
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
種別全ねじ ねじの呼びM5 材質ステンレス 長さ(mm)12 ねじピッチ0.8 寸法H(mm)3.4 寸法D(Φmm)9.5 寸法C(mm)約3.6 頭部形状ボタン 寸法b(mm)3 寸法h(mm)0.5 寸法R(mm)(最小)0.2 寸法m(mm)2.4 寸法R1(mm)3 穴の形状六角穴 寸法da(Φmm)(最大)5.7 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1378:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする