※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の ガラス・樹脂・金属容器
IWAKI(AGCテクノグラス)の びん/容器類
IWAKI(AGCテクノグラス)の 瓶/容器用キャップ
広口メジューム瓶 赤キャップ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42738484
品番
1516/12RED
参考基準価格(税別)
¥14,140
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
容量(mL)
2000
材質
本体:硼珪酸ガラス、キャップ:ポリエステル、シーリング:PTFE
外径×高さH(Φmm×mm)
136×260
口内径(Φmm)
30
ねじ規格
GL-45
キャップ
4526CAP