※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M5
注文コード
42738516
品番
M5×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス
長さ(mm)
30
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
3.4
寸法D(Φmm)
9.5
寸法C(mm)
約3.6
頭部形状
ボタン
寸法b(mm)
3
寸法h(mm)
0.5
寸法R(mm)
(最小)0.2
寸法m(mm)
2.4
寸法R1(mm)
3
穴の形状
六角穴
寸法da(Φmm)
(最大)5.7
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42738516
M5×30
42802557
M5×30
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス/生地)(パック品)
大阪魂
1パック(9個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました