※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×16 六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42738552 M6×16 六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42738552

六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 42738552 品番 M6×16
販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
種別全ねじ ねじの呼びM6 材質ステンレス 長さ(mm)16 ねじピッチ1 寸法H(mm)4 寸法D(Φmm)10.5 寸法C(mm)約4.7 頭部形状ボタン 寸法b(mm)4 寸法h(mm)0.8 寸法R(mm)(最小)0.25 寸法m(mm)2.8 寸法R1(mm)3.5 穴の形状六角穴 寸法da(Φmm)(最大)6.8 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1378:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする