※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の ガラス・樹脂・金属容器
IWAKI(AGCテクノグラス)の びん/容器類
IWAKI(AGCテクノグラス)の 試薬瓶/共栓瓶
共通試薬瓶細口 茶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42738895
品番
51505S-BT120
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,410
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
容量(mL)
120
材質
ほうけい酸ガラス
色
茶
栓共通
19/22
キャップ形式
共栓
口タイプ
細口