※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の ガラス・樹脂・金属容器
日本理化学器械(NRK)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
共栓遠心管 円錐
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
15
最小目盛
1.0
色
茶
注文コード
42739997
品番
20-PT
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
容量・最小目盛・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
15
色
茶
径(Φmm)
20
栓共通
14
全高(mm)
115
最小目盛
1.0