※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の ガラス・樹脂・金属容器
日本理化学器械(NRK)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
共栓遠心管 円錐
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
10
最小目盛
0.1
色
白
注文コード
42740103
品番
16-P
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
容量・最小目盛・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
10
色
白
径(Φmm)
16.5
栓共通
14
全高(mm)
115
最小目盛
0.1