※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クライオジェニックバイアル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(500本) 注文コード 42740837 品番 430487
参考基準価格(税別)¥45,100 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

キャップ上部にカラーインサートをセットすることにより、カラーコードによる試料の判別が可能です。γ線滅菌済。
液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願い致します。
耐熱温度:-196〜+121℃

容量(mL)1.2 キャップタイプ内ネジキャップ 底形状円錐 アズワン品番1-9367-01 仕様セルフスタンディング:可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする