430488 クライオジェニックバイアル コーニング 42740846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クライオジェニックバイアル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
容量(mL)2
アズワン品番1-9367-02
内容量1セット(500本)注文コード42740846品番430488
参考基準価格(税別)¥45,100販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

キャップ上部にカラーインサートをセットすることにより、カラーコードによる試料の判別が可能です。γ線滅菌済。
液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願い致します。
耐熱温度:-196~+121℃

容量(mL)2キャップタイプ内ネジキャップ底形状丸底アズワン品番1-9367-02仕様セルフスタンディング:可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする