※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コースター マルチウエルプレート

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(50枚) ウェル数96 ウェル形状平底 注文コード42740968 品番3595
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はウェル数・ウェル形状・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

ウェル識別の為に各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。
細胞培養表面処理済。ノンパイロジェニック保証、γ線滅菌済。
ポリスチレン製。

ウェル数96 ウェル形状平底 種別フタ付、超低蒸発構造 材質ポリスチレン 穴径(Φmm)6.4 培養面積(cm2)0.32 アズワン品番2-2065-06 穴深さ(mm)10.6 液量(mL)最大0.365

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする