※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーニング
コーニングの バイオ・食品(菌)関連用品
コーニングの 培養用品
コーニングの マイクロプレート
コースター マルチウエルプレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
ウェル数
96
ウェル形状
平底
注文コード
42740986
品番
3598
参考基準価格(税別)
¥56,760
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
ウェル数・ウェル形状・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ウェル識別の為に各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。
細胞培養表面処理済。ノンパイロジェニック保証、γ線滅菌済。
ポリスチレン製。
ウェル数
96
ウェル形状
平底
種別
フタ付
材質
ポリスチレン
穴径(Φmm)
6.4
培養面積(cm
2
)
0.32
穴深さ(mm)
10.6
液量(mL)
最大0.365