SS0751-10C4C6FD3-DS S Series(SS0751) SMC 42741475

S Series(SS0751)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダポート管接続口径(C4) o4用ワンタッチ管継手付 注文コード42741475 品番SS0751-10C4C6FD3-DS
参考基準価格(税別)¥42,630 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はシリンダポート管接続口径・仕様・ポートねじの種類など146種類から選べます 他の種類を見る
連数10 キット名(FD3) Dサブコネクタ(25P)キット ケーブル5.0m付 ポートサイズ(C6) o6用ワンタッチ管継手付 サイレンサ(S) サイレンサ内蔵 DINレール(D) DINレール付(レール長さ標準) シリンダポート管接続口径(C4) o4用ワンタッチ管継手付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする