※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
注文コード
42741587
品番
M10×100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
100
寸法t(mm)
(最小)5
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法S(mm)
(呼び)8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
(最小)9.15
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
32
寸法K(mm)
(最大)10
寸法da(mm)
(最大)11.2
寸法v(mm)
(最大)1
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)16
寸法ds(mm)
(最大)10
ねじ山種類
メートル細目