※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 培養用品
Thermo Fisher Scientificの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
シリコナイズドチューブ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(250本)
注文コード
42741668
品番
02-681-321
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,430
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
微量サンプルの回収が必要とされる実験に適しています。
未滅菌。
容量(mL)
2.0
仕様
遠心耐性(Xg):30000
材質
ポリプロピレン
目盛(mL)
0.5
耐熱温度(℃)
-80〜+120