※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
42741675
品番
M18×70
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
材質
鉄
長さ(mm)
70
ねじピッチ
1.5
寸法t(mm)
(最小)9
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法S(mm)
(呼び)14
表面処理
生地
寸法e(mm)
(最小)15.996
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
48
寸法K(mm)
(最大)18
寸法da(mm)
(最大)20.2
寸法v(mm)
(最大)1.8
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)27
寸法ds(mm)
(最大)18
ねじ山種類
メートル細目