※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラブトップクーラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様チューブ保持温度:0℃ 注文コード42741905 品番DS5116-0012
参考基準価格(税別)¥30,240 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

PCR試薬、酵素や他の試薬、サンプル類を実験台上で冷却保存できます。
丈夫で積重ねて使用でき、滑り防止に底部にゴム製の脚がついています。
無毒性のゲルと発泡スチロールビーズの冷却材が満されています。

収納数(セラムチューブ・マイクロチューブ)1.5mL〜2.0mL/12本 付属品0.5mLチューブアダプター16ケ 仕様チューブ保持温度:0℃ 材質ポリカーボネイト 寸法(mm)151×108×125 材質(本体)ポリカーボネイト 材質(フタ)ポリカーボネイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする