※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小頭(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
42741921
品番
M8×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
14
ねじピッチ
1.25
寸法S(mm)
6
寸法D(Φmm)
10
表面処理
3価ホワイト
寸法T(mm)
(最小)4.0
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
8
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42741921
M8×14
42805935
M8×14
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小頭(鉄/3価ホワイト)
大阪魂
1パック(2個)
¥
489
税込
¥
538
注文コードが変更になりました