※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M4
注文コード
42742061
品番
M4×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス
長さ(mm)
30
ねじピッチ
0.7
種別
全ねじ
寸法t(mm)
(最小)2
寸法S(mm)
(呼び)3
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
(最大)4
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)7
ねじ山種類
メートル並目