※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42742086
品番
M6×70
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
長さ(mm)
70
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
寸法t(mm)
(最小)3
寸法S(mm)
(呼び)5
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
(最大)6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)10
ねじ山種類
メートル並目