※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カクテルシェーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42742088 品番SHK-COCK2
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

手振りの動きをシェーカーで再現。DNA抽出や各種酵素反応の前処理に最適。
撹拌角度がばらつかず一定です。パワフルな撹拌力。
マイクロチューブ0.5ml/1.5ml用、遠沈管用15ml/50ml用のホルダーを用意しております。

質量(kg)約2.1 電源AC100V 50/60Hz 0.04A 角度(°)撹拌:45(固定) 速度撹拌:60〜180往復/分 角度可変水平〜45°/垂直〜45° 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×150×153(ホルダー除く) タイマー0〜60分または連続
注意
※ホルダーは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする