※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42742113
品番
M2×20
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
材質
ステンレス
長さ(mm)
20
ねじピッチ
0.4
種別
全ねじ
寸法t(mm)
(最小)4
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法S(mm)
(呼び)6
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
(最大)8
寸法v(mm)
(最大)0.8
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)13
ねじ山種類
メートル並目