※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(8個)
ねじの呼び
M30
注文コード
42742147
品番
M30×80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M30
材質
ステンレス
長さ(mm)
80
ねじピッチ
3.5
種別
全ねじ
寸法t(mm)
(最小)15.5
寸法r(mm)
(最小)1
寸法S(mm)
(呼び)22
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
(最大)30
寸法v(mm)
(最大)3
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)45.00
ねじ山種類
メートル並目