※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NUNC(ヌンク)
NUNC(ヌンク)の バイオ・食品(菌)関連用品
NUNC(ヌンク)の 培養用品
NUNC(ヌンク)の マイクロプレート
96ウェルソリッドプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
注文コード
42742386
品番
95029330
参考基準価格(税別)
¥39,080
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
放射線処理による高結合表面。親水性化合物やタンパク質に対する結合親和性が向上しています。
ウェル形状
平底
種別
エンハンスドバインド
色
クリア
特性
結合特性:高結合