※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
42742393
品番
M8×85
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
85
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
(最小)4
寸法r(mm)
(最小)0.4
種別
全ねじ
材質
鉄
寸法S(mm)
(呼び)6.0
表面処理
クロメート
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
(最大)8
寸法v(mm)
(最大)0.8
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)13
ねじ山種類
メートル並目