※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NUNC(ヌンク)
NUNC(ヌンク)の バイオ・食品(菌)関連用品
NUNC(ヌンク)の 培養用品
NUNC(ヌンク)の マイクロプレート
96ウェルソリッドプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
42742395
品番
9502867
参考基準価格(税別)
¥37,060
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
中程度の結合能。疎水性化合物やタンパク質に対し、安定した結合を示します。
ウェル形状
平底
種別
ユニバーサルバインド
色
ブラック
特性
結合特性:中結合