※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/スズコバルト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
注文コード
42742533
品番
M8×60
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
60
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
寸法t(mm)
(最小)4
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法S(mm)
(呼び)6.0
表面処理
スズコバルト
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
(最大)8
寸法v(mm)
(最大)0.8
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)13
ねじ山種類
メートル並目