※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×30 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42742603 M3×30 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42742603

六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 注文コード42742603 品番M3×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3 材質 長さ(mm)30 ねじピッチ0.5 種別全ねじ 寸法t(mm)(最小)1.3 寸法r(mm)(最小)0.1 寸法S(mm)(呼び)2.5 表面処理ニッケル 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)(最大)3 寸法v(mm)(最大)0.3 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)5.5 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42742603 M3×30 42806617 M3×30 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/ニッケル) 大阪魂 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/ニッケル) 大阪魂 1パック(7個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
648:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする