※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
注文コード
42742664
品番
M12×70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
70
ねじピッチ
1.75
種別
全ねじ
寸法t(mm)
(最小)6
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法S(mm)
(呼び)10
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
(最大)12
寸法v(mm)
(最大)1.2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)18
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42742664
M12×70
42806671
M12×70
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/ニッケル)
大阪魂
1個
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました