※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×55 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42742682 M4×55 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42742682

六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 注文コード42742682 品番M4×55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 長さ(mm)55 ねじピッチ0.7 寸法t(mm)(最小)2 寸法r(mm)(最小)0.2 種別全ねじ 材質 寸法S(mm)(呼び)3 表面処理亜鉛黒 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)(最大)4 寸法v(mm)(最大)0.4 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)7 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2277:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする