※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
注文コード
42742716
品番
M10×100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
100
ねじピッチ
1.5
寸法t(mm)
(最小)5
寸法r(mm)
(最小)0.4
種別
全ねじ
材質
鉄
寸法S(mm)
(呼び)8
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
(最大)10.00
寸法v(mm)
(最大)1
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)16
ねじ山種類
メートル並目